Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29432-E1-XL

  • ERIKS:11832147
  • Fabricant:4012802190601
Image 1
Ajouter à la liste

2 829,83 €/ Unitéhors TVA

3 424,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Hauteur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
6000 kN
Charge dynamique
2240 kN
Vitesse limite
2120 rpm
Vitesse de référence
1090 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29432 E

  • Eriks:23756547
  • Manufacturer:29432 E

2 878,08 €/ Unitéhors TVA

3 482,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026