2 311,52 €/ Unitéhors TVA
2 796,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 4500 kN |
Charge dynamique | 1720 kN |
Vitesse limite | 2460 rpm |
Vitesse de référence | 1290 rpm |
2 353,10 €/ Unitéhors TVA
2 847,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026