1 636,84 €/ Unitéhors TVA
1 980,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 78 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 3700 kN |
Charge dynamique | 1470 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 1460 rpm |
1 666,60 €/ Unitéhors TVA
2 016,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026