Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29422-E1-XL

  • ERIKS:11660680
  • Fabricant:4012802190502
Image 1
Ajouter à la liste

1 374,70 €/ Unitéhors TVA

1 663,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Hauteur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
3150 kN
Charge dynamique
1260 kN
Vitesse limite
3100 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29422 E

  • Eriks:23756542
  • Manufacturer:29422 E

1 400,14 €/ Unitéhors TVA

1 694,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026