796,84 €/ Unitéhors TVA
964,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 51 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 1540 kN |
Charge dynamique | 650 kN |
Vitesse limite | 4700 rpm |
Vitesse de référence | 2260 rpm |
772,89 €/ Unitéhors TVA
935,20 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026