40 594,73 €/ Unitéhors TVA
49 119,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 730 mm |
Hauteur | 150 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 21400 kN |
Charge dynamique | 5800 kN |
Vitesse limite | 820 rpm |
Vitesse de référence | 415 rpm |