40 192,99 €/ Unitéhors TVA
48 633,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 710 mm |
Hauteur | 150 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 21400 kN |
Charge dynamique | 5900 kN |
Vitesse limite | 850 rpm |
Vitesse de référence | 430 rpm |