Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29388-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180139
Image 1
Ajouter à la liste

36 539,21 €/ Unitéhors TVA

44 212,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
680 mm
Hauteur
145 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
18300 kN
Charge dynamique
5200 kN
Vitesse limite
890 rpm
Vitesse de référence
470 rpm