33 216,94 €/ Unitéhors TVA
40 192,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Hauteur | 140 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 17500 kN |
Charge dynamique | 5000 kN |
Vitesse limite | 940 rpm |
Vitesse de référence | 480 rpm |