27 680,80 €/ Unitéhors TVA
33 493,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Hauteur | 132 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 16300 kN |
Charge dynamique | 4550 kN |
Vitesse limite | 990 rpm |
Vitesse de référence | 500 rpm |