23 067,57 €/ Unitéhors TVA
27 911,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Hauteur | 132 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 15400 kN |
Charge dynamique | 4500 kN |
Vitesse limite | 1030 rpm |
Vitesse de référence | 530 rpm |