Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29372-E1-XL-MB

  • ERIKS:13560138
  • Fabricant:4012802190175
Image 1
Ajouter à la liste

19 224,14 €/ Unitéhors TVA

23 261,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Hauteur
122 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
13000 kN
Charge dynamique
3750 kN
Vitesse limite
1110 rpm
Vitesse de référence
570 rpm