16 715,25 €/ Unitéhors TVA
20 225,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Hauteur | 122 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 12600 kN |
Charge dynamique | 3750 kN |
Vitesse limite | 1150 rpm |
Vitesse de référence | 600 rpm |