Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29364-E1-XL

  • ERIKS:13560136
  • Fabricant:4012802190151
Image 1
Ajouter à la liste

10 131,15 €/ Unitéhors TVA

12 258,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Hauteur
109 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
11000 kN
Charge dynamique
3350 kN
Vitesse limite
1260 rpm
Vitesse de référence
650 rpm