Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29360-E1-XL

  • ERIKS:13560135
  • Fabricant:4012802190137
Image 1
Ajouter à la liste

9 135,14 €/ Unitéhors TVA

11 053,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Hauteur
109 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
10500 kN
Charge dynamique
3200 kN
Vitesse limite
1320 rpm
Vitesse de référence
680 rpm