7 071,57 €/ Unitéhors TVA
8 556,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Hauteur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 8800 kN |
Charge dynamique | 2650 kN |
Vitesse limite | 1460 rpm |
Vitesse de référence | 740 rpm |