Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29352-E1-XL

  • ERIKS:12626226
  • Fabricant:4012802190106
Image 1
Ajouter à la liste

5 339,50 €/ Unitéhors TVA

6 460,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Hauteur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
8300 kN
Charge dynamique
2550 kN
Vitesse limite
1540 rpm
Vitesse de référence
790 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29352 E

  • Eriks:23756529
  • Manufacturer:29352 E

6 036,98 €/ Unitéhors TVA

7 304,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026