Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29348-E1-XL

  • ERIKS:12626224
  • Fabricant:4012802190083
Image 1
Ajouter à la liste

4 146,86 €/ Unitéhors TVA

5 017,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Hauteur
85 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
6500 kN
Charge dynamique
2040 kN
Vitesse limite
1710 rpm
Vitesse de référence
880 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29348 E

  • Eriks:23756528
  • Manufacturer:29348 E

4 934,18 €/ Unitéhors TVA

5 970,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026