3 620,07 €/ Unitéhors TVA
4 380,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 6200 kN |
Charge dynamique | 1990 kN |
Vitesse limite | 1820 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
3 883,47 €/ Unitéhors TVA
4 699,00 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026