2 869,91 €/ Unitéhors TVA
3 472,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 5600 kN |
Charge dynamique | 1900 kN |
Vitesse limite | 1940 rpm |
Vitesse de référence | 1030 rpm |
3 094,59 €/ Unitéhors TVA
3 744,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026