1 955,54 €/ Unitéhors TVA
2 366,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Hauteur | 67 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 3500 kN |
Charge dynamique | 1230 kN |
Vitesse limite | 2390 rpm |
Vitesse de référence | 1260 rpm |
1 988,76 €/ Unitéhors TVA
2 406,40 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026