1 541,52 €/ Unitéhors TVA
1 865,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 2900 kN |
Charge dynamique | 1020 kN |
Vitesse limite | 2750 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
1 567,82 €/ Unitéhors TVA
1 897,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026