Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29324-E1-XL

  • ERIKS:24210529
  • Fabricant:4012802189889
Image 1
Ajouter à la liste

978,52 €/ Unitéhors TVA

1 184,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
293
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
54 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
2210 kN
Charge dynamique
800 kN
Vitesse limite
3350 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29324 E

  • Eriks:23756518
  • Manufacturer:29324 E

1 034,37 €/ Unitéhors TVA

1 251,59 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026