771,48 €/ Unitéhors TVA
933,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 293 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Hauteur | 39 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 1130 kN |
Charge dynamique | 420 kN |
Vitesse limite | 4650 rpm |
Vitesse de référence | 2140 rpm |
783,14 €/ Unitéhors TVA
947,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026