27 794,37 €/ Unitéhors TVA
33 631,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Hauteur | 103 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 13700 kN |
Charge dynamique | 2650 kN |
Vitesse limite | 920 rpm |
Vitesse de référence | 520 rpm |