20 880,35 €/ Unitéhors TVA
25 265,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Hauteur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 12200 kN |
Charge dynamique | 2550 kN |
Vitesse limite | 970 rpm |
Vitesse de référence | 540 rpm |