Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29288-E1-MB

  • ERIKS:14180133
Image 1
Ajouter à la liste

18 186,03 €/ Unitéhors TVA

22 005,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
292
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Hauteur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
12400 kN
Charge dynamique
2500 kN
Vitesse limite
1010 rpm
Vitesse de référence
560 rpm