Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29284-E1-MB

  • ERIKS:14180132
Image 1
Ajouter à la liste

17 065,01 €/ Unitéhors TVA

20 648,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
292
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Hauteur
95 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
11100 kN
Charge dynamique
2460 kN
Vitesse limite
1040 rpm
Vitesse de référence
600 rpm