14 279,38 €/ Unitéhors TVA
17 278,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 9600 kN |
Charge dynamique | 2040 kN |
Vitesse limite | 1130 rpm |
Vitesse de référence | 620 rpm |