13 637,40 €/ Unitéhors TVA
16 501,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 9000 kN |
Charge dynamique | 2000 kN |
Vitesse limite | 1180 rpm |
Vitesse de référence | 660 rpm |