11 222,63 €/ Unitéhors TVA
13 579,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Hauteur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 8500 kN |
Charge dynamique | 1870 kN |
Vitesse limite | 1230 rpm |
Vitesse de référence | 690 rpm |