Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29268-E1-MB

  • ERIKS:13560133
  • Fabricant:4012802189629
Image 1
Ajouter à la liste

9 309,34 €/ Unitéhors TVA

11 264,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
292
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Hauteur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
6600 kN
Charge dynamique
1410 kN
Vitesse limite
1350 rpm
Vitesse de référence
740 rpm