Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29264-E1-MB

  • ERIKS:13560132
  • Fabricant:4012802189612
Image 1
Ajouter à la liste

8 331,62 €/ Unitéhors TVA

10 081,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
292
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Hauteur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
6500 kN
Charge dynamique
1410 kN
Vitesse limite
1420 rpm
Vitesse de référence
780 rpm