Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29260-E1-MB

  • ERIKS:13560131
  • Fabricant:4012802189605
Image 1
Ajouter à la liste

6 009,56 €/ Unitéhors TVA

7 271,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
292
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Hauteur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
6200 kN
Charge dynamique
1400 kN
Vitesse limite
1500 rpm
Vitesse de référence
830 rpm