4 573,92 €/ Unitéhors TVA
5 534,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Hauteur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 4700 kN |
Charge dynamique | 1020 kN |
Vitesse limite | 1670 rpm |
Vitesse de référence | 900 rpm |