Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29252-E1-MB

  • ERIKS:12626206
  • Fabricant:4012802189575
Image 1
Ajouter à la liste

4 483,99 €/ Unitéhors TVA

5 425,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
292
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Hauteur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
4550 kN
Charge dynamique
1040 kN
Vitesse limite
1780 rpm
Vitesse de référence
970 rpm