Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29244-E1-MB

  • ERIKS:12626201
  • Fabricant:4012802189551
Image 1
Ajouter à la liste

3 587,90 €/ Unitéhors TVA

4 341,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
292
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Hauteur
48 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
3000 kN
Charge dynamique
690 kN
Vitesse limite
2170 rpm
Vitesse de référence
1160 rpm