3 500,03 €/ Unitéhors TVA
4 235,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Hauteur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 2650 kN |
Charge dynamique | 650 kN |
Vitesse limite | 2340 rpm |
Vitesse de référence | 1280 rpm |