3 431,52 €/ Unitéhors TVA
4 152,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 42 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 20700 kN |
Charge dynamique | 485 kN |
Vitesse limite | 2650 rpm |
Vitesse de référence | 1350 rpm |