2 756,84 €/ Unitéhors TVA
3 335,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 292 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Hauteur | 39 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 1720 kN |
Charge dynamique | 425 kN |
Vitesse limite | 3150 rpm |
Vitesse de référence | 1540 rpm |