Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53330-MP

  • ERIKS:14178129
Image 1
Ajouter à la liste

3 391,17 €/ Unitéhors TVA

4 103,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Hauteur
83.7 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
395 kN
Charge statique
1330 kN
Vitesse limite
1340 rpm
Vitesse de référence
2480 rpm