Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53324-MP

  • ERIKS:14178128
Image 1
Ajouter à la liste

2 067,03 €/ Unitéhors TVA

2 501,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
74.1 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
325 kN
Charge statique
910 kN
Vitesse limite
1610 rpm
Vitesse de référence
3200 rpm