Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53316

  • ERIKS:11669125
  • Fabricant:4012801199537
Image 1
Ajouter à la liste

432,25 €/ Unitéhors TVA

523,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Hauteur
47.6 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
160 kN
Charge statique
360 kN
Vitesse limite
2460 rpm
Vitesse de référence
4450 rpm
Alternatives

441,37 €/ Unitéhors TVA

534,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026