387,02 €/ Unitéhors TVA
468,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 48.1 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 360 kN |
Vitesse limite | 2480 rpm |
Vitesse de référence | 4650 rpm |
395,47 €/ Unitéhors TVA
478,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026