Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53311

  • ERIKS:11669122
  • Fabricant:4012801323079
Image 1
Ajouter à la liste

212,79 €/ Unitéhors TVA

257,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Hauteur
39.3 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
207 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm
Alternatives

217,49 €/ Unitéhors TVA

263,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026