147,82 €/ Unitéhors TVA
178,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 34.3 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 82 kN |
Charge statique | 169 kN |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Vitesse de référence | 6400 rpm |
150,65 €/ Unitéhors TVA
182,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026