112,54 €/ Unitéhors TVA
136,17 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 533 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Hauteur | 30.1 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 140 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 6800 rpm |
113,52 €/ Unitéhors TVA
137,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026