Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53305

  • ERIKS:24208289
  • Fabricant:4012801163019
Image 1
Ajouter à la liste

64,86 €/ Unitéhors TVA

78,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
533
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
19.8 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse de référence
10400 rpm