Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53238-MP

  • ERIKS:14178127
Image 1
Ajouter à la liste

3 884,95 €/ Unitéhors TVA

4 700,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Hauteur
65.7 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
335 kN
Charge statique
1170 kN
Vitesse limite
1540 rpm
Vitesse de référence
2010 rpm