Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53236-MP

  • ERIKS:24211239
Image 1
Ajouter à la liste

3 431,21 €/ Unitéhors TVA

4 151,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Hauteur
58.2 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
1030 kN
Vitesse limite
1670 rpm
Vitesse de référence
2080 rpm